Panduit - FlexFusion Front/Rear Door Sealing Kit f - XG-FSK6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle biseauté d'un côté

  • fonction - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 80.3 mm

  • longueur - 594 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817883

Réf. Sonepar

00156681788

Réf. Fournisseur

XG-FSK6

Marque

Panduit

modèle:

couvercle biseauté d'un côté

fonction:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

80.3 mm

longueur:

594 mm

matériau:

autre

ouverture de montage:

rond

avec saillie:

Non

avec ouverture de raccordement:

Non

FlexFusion Front/Rear Door Sealing Kit f

Les Atouts de l'article:

Kit d'étanchéité de porte avant/arrière FlexFusion™ pour armoire de 600 mm de large