Panduit - FlexFusion Front/Rear Door Sealing Kit f - XG-FSK7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle biseauté d'un côté
fonction - autre
largeur - 700 mm
hauteur - 80.3 mm
longueur - 694 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056817890
Réf. Sonepar
00156681789
Réf. Fournisseur
XG-FSK7
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
couvercle biseauté d'un côté
fonction:
autre
largeur:
700 mm
hauteur:
80.3 mm
longueur:
694 mm
matériau:
autre
ouverture de montage:
rond
avec saillie:
Non
avec ouverture de raccordement:
Non