Panduit - FlexFusion?, Single Hinged Door, 600 x - XGL-DRSH642B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
type d'aération - passif
largeur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056859777
Réf. Sonepar
00156685977
Réf. Fournisseur
XGL-DRSH642B
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
29 mm
hauteur:
1949.2 mm
profondeur:
585.1 mm
avec tôle de toit:
Non
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre