Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x - XGL-DRSH842W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - blanc

  • type d'aération - passif

  • largeur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056859821

Réf. Sonepar

00156685982

Réf. Fournisseur

XGL-DRSH842W

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

blanc

type d'aération:

passif

largeur:

29 mm

hauteur:

1949.2 mm

profondeur:

785.1 mm

avec tôle de toit:

Non

avec porte frontale:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

FlexFusion?, Single Hinged Door, 800 x