Panduit - FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor - XG-DRSH648B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP10

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056815537

Réf. Sonepar

00156681553

Réf. Fournisseur

XG-DRSH648B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP10

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor