Panduit - FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor - XG-DRSH651B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte de verrouillage 
- matériau - acier 
- couleur - noir 
- indice de protection (IP) - IP10 
- finition de la surface - revêtement par poudre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056815551
Réf. Sonepar
00156681555
Réf. Fournisseur
XG-DRSH651B
Marque
Panduit
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP10
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1





