Panduit - FlexFusion? Single-Hinged Door, Perfor - XG-DRSH845B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP10
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056815674
Réf. Sonepar
00156681567
Réf. Fournisseur
XG-DRSH845B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP10
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1