Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Whi - XG-SNBAYW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Whi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 2 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm

  • hauteur - 51 mm

  • longueur - 102 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824478

Réf. Sonepar

00156682447

Réf. Fournisseur

XG-SNBAYW

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

2 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...0 mm

hauteur:

51 mm

longueur:

102 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

angle:

0...0 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

FlexFusion to Net-Access Baying Kit, Whi