Panduit - FlexFusion? Top Cap FASCIA Kit, 600mm, - XG-TCF6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 596 mm
hauteur de plaque - 233 mm
modèle - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859418
Réf. Sonepar
00156685941
Réf. Fournisseur
XG-TCF6W
Marque
Panduit
largeur de plaque:
596 mm
hauteur de plaque:
233 mm
modèle:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


