Panduit - FlexFusionTM HCAI Heavy Duty Bracket Kit - XG-UNHCAIBRKT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
longueur - 102 mm
avec tiroir de fixation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056889484
Réf. Sonepar
00156688948
Réf. Fournisseur
XG-UNHCAIBRKT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
longueur:
102 mm
avec tiroir de fixation:
Non
exécution lourde:
Oui
FlexFusionTM HCAI Heavy Duty Bracket Kit
NoticePDF