Panduit - Flexible 3m entre régulateur PL2891 et outil PTS, PPTS ou PTH;Cdt.1 - PPH10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre raccord de tuyau - 3.2 mm
avec col de sécurité - Oui
poignée lisse raccord de tuyau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils de pose pour colliers et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983760923
Réf. Sonepar
00156376092
Réf. Fournisseur
PPH10
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
diamètre raccord de tuyau:
3.2 mm
avec col de sécurité:
Oui
poignée lisse raccord de tuyau:
Non
Flexible 3m entre régulateur PL2891N1 et outil PTS, PPTS ou PTH; inclut un connecteur mâle NPT 1/8 pouce (relié au régilateur) et un dispositif de déconnexion rapide femelle 1/8 pouce (relié à l'outil); Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Assemblage de flexibles de 10,0' (3 m) pour outils d'installation PTS, PPTS, PTH, PPTEH et PTMT (régulateur vers outil) ; fourni avec un connecteur NPT mâle 0,13" (3,3 mm) (vers le régulateur) et un dispositif à déconnexion rapide femelle 0,13" (3,3 mm) (vers l'outil).
Les Atouts de l'article:
Assemblage de flexibles de 10,0' (3 m) pour outils d'installation PTS, PPTS, PTH, PPTEH et PTMT (régulateur vers outil) ; fourni avec un connecteur NPT mâle 0,13" (3,3 mm) (vers le régulateur) et un dispositif à déconnexion rapide femelle 0,13" (3,3 mm) (vers l'outil).