Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Flush Mount Screw-On Faceplates With Lab - NK6FIGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flush Mount Screw-On Faceplates With Lab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983055418

Réf. Sonepar

00156305541

Réf. Fournisseur

NK6FIGY

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

6

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

69.85 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

11.43 mm

Flush Mount Screw-On Faceplates With Lab

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale verticale NetKey à branchement unique pour montage affleurant peut accueillir six modules keystone et est fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Gris international