Panduit - Formed Tee Fitting 4" H x 18" W, White - PWBPF4X18WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - sans connecteur 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - autre 
- type de construction - pièce en T horizontale 
- maintien de fonction en cas d'incendie - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056816534
Réf. Sonepar
00156681653
Réf. Fournisseur
PWBPF4X18WH
Marque
Panduit
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
type de construction:
pièce en T horizontale
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre




