Panduit - Formed Tee Fitting 4" H x 4" W, Black - PWBPF4X4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - autre
type de construction - pièce en T horizontale
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056816404
Réf. Sonepar
00156681640
Réf. Fournisseur
PWBPF4X4BL
Marque
Panduit
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
type de construction:
pièce en T horizontale
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre




