Panduit - FRONT TO BACK CABLE MANAGER - BLACK - SN8FBB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 745 mm
hauteur - 153.4 mm
couleur - noir
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056319509
Réf. Sonepar
00156013020
Réf. Fournisseur
SN8FBB
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
745 mm
hauteur:
153.4 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
FRONT TO BACK CABLE MANAGER - BLACK
Les Atouts de l'article:
Support d'organisation de câbles avant-arrière, armoires W de 800 mm.
Les Atouts de l'article:
Support d'organisation de câbles avant-arrière, armoires W de 800 mm.
NoticePDF


