Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Heavy, 20 - IMLTFC51H-L6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Heavy, 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 201 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056108714

Réf. Sonepar

00156610871

Réf. Fournisseur

IMLTFC51H-L6L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

201 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

890 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Heavy, 20

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier entièrement revêtus IMLTFC51H-L6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre large ; longueur 201 mm ; épaisseur 0,25 mm. S'utilisent en intérieur ou en extérieur, fabrication en acier 316L, entièrement revêtus, de coloris noir et disponibles en packages de 50.