Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Heavy, 25 - IMLTFC69H-L6L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 259 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056108721
Réf. Sonepar
00156610872
Réf. Fournisseur
IMLTFC69H-L6L
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
259 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
890 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage entièrement revêtu Stronghold IMLT, longueur 316 SS, large, 259 mm (10,2"), 0,25 mm (0,010") d'épaisseur