Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Standard, - IMLTFC51S-C6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 201 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056108547
Réf. Sonepar
00156610854
Réf. Fournisseur
IMLTFC51S-C6L
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
201 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage en acier entièrement revêtus IMLTFC51S-C6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre standard, longueur 201 mm. S'utilisent en intérieur ou en extérieur, fabrication en acier 316L, entièrement revêtus, de coloris noir et disponibles en packages de 100.


