Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Standard, - IMLTFC102S-C6L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Standard,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 362 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série IM

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056108608

Réf. Sonepar

00156610860

Réf. Fournisseur

IMLTFC102S-C6L

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

362 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Fully Coated IMLT Tie, 316L SS,Standard,

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage en acier entièrement revêtus IMLTFC102S-C6L StrongHold conviennent à de nombreux environnements, des applications générales aux usines chimiques et aux raffineries, les IMLT StrongHold sont suffisamment solides pour résister aux environnements les plus corrosifs. Diamètre standard, longueur 362 mm. S'utilisent en intérieur ou en extérieur, fabrication en acier 316L, entièrement revêtus, de coloris noir et disponibles en packages de 100.