Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Furniture Faceplate, 2 port, Angled, Whi - CFFPA2WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Furniture Faceplate, 2 port, Angled, Whi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plaque frontale de meuble

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983726929

Réf. Sonepar

00156372692

Réf. Fournisseur

CFFPA2WH

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

73.7 mm

hauteur d'appareil:

43.3 mm

profondeur d'appareil:

19.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21.8 mm

Furniture Faceplate, 2 port, Angled, Whi

Les Atouts de l'article:

Plaque frontale de mobilier coudée modulaire Mini Com pour une ouverture selon la norme industrielle, peut accueillir deux modules Mini-Com™. Blanc