Panduit - Furniture Faceplate, 4 Port, Herman Mill - CFFPHM4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Plaque frontale de meuble

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983756704

Réf. Sonepar

00156375670

Réf. Fournisseur

CFFPHM4BL

Marque

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

92.5 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

22.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27.7 mm

Furniture Faceplate, 4 Port, Herman Mill

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale pour mobilier modulaire Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com. La plaque frontale se monte sur l'ouverture du mobilier de bureau de référence personnalisée Herman Miller. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris noir.