Panduit - Furniture Faceplate, 4 Port, Internation - CFFPL4IG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - gris
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque frontale de meuble
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983776801
Réf. Sonepar
00156377680
Réf. Fournisseur
CFFPL4IG
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
73.7 mm
hauteur d'appareil:
43.3 mm
profondeur d'appareil:
22.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27.9 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale pour mobilier modulaire Mini-Com™ peut accueillir quatre modules Mini-Com. La plaque frontale se monte sur une ouverture du mobilier de bureau standard. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris gris.