Panduit - G5 IPDU SERIAL COMM CABLE (RJ45 to DB9) - MA001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
surface du conducteur - autre
taille AWG - 26
isolation des fils - autre
sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056318441
Réf. Sonepar
00156631844
Réf. Fournisseur
MA001
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
taille AWG:
26
isolation des fils:
autre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le câble de communication série SmartZone™ G5 (RJ45 vers DB9) mesure 1 m.