Panduit - G5 IPDU WATER SENSOR ROPE EXTENSION - EG001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - G5 IPDU WATER SENSOR ROPE EXTENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - numérique

  • méthode de mesure - contact

  • longueur d’introduction capteur - 10 mm

  • tension du secteur - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056318342

Réf. Sonepar

00156631834

Réf. Fournisseur

EG001

Réf. Commerciale

Panduit

signal de sortie:

numérique

méthode de mesure:

contact

longueur d’introduction capteur:

10 mm

tension du secteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau tige électrode:

autre

modèle:

autre

plage de mesure:

12...12 m

précision de mesure relative:

98 %

précision:

95 mm

lisible:

Oui

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

autre

antidéflagration:

Non

classe d’explosion:

autre

longueur du câble:

6 m

électronique externe requise:

Oui

dimension de raccordement:

autre

raccordement:

autre

pression nominale de bride:

autre

hauteur:

3 mm

G5 IPDU WATER SENSOR ROPE EXTENSION

Les Atouts de l'article:

Les rallonges de câble d'eau SmartZone™ G5 mesurent 6 m (19,7 pi).