Panduit - G5 PDU Yost Serial Dongle - MA017

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • surface du conducteur - autre

  • diamètre du conducteur - 4.7 mm

  • taille AWG - 28

  • isolation des fils - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056568303

Réf. Sonepar

00156311115

Réf. Fournisseur

MA017

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

4.7 mm

taille AWG:

28

isolation des fils:

autre

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...60 °C

G5 PDU Yost Serial Dongle

Les Atouts de l'article:

Dongle série PDU Yost SmartZone™ G5