Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.4,8/1,5mm;imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1 - H100X034H1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522156
Réf. Sonepar
00156000225
Réf. Fournisseur
H100X034H1T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H100X034H1T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable permet d'identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Rapport de rétraction 3:1. 8,6 mm × 25,4 mm. Coloris : blanc. 1 000 étiquettes par rouleau.