Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.6,4/2mm;pour imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1 - H100X044H1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522569

Réf. Sonepar

00156000229

Réf. Fournisseur

H100X044H1T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

11.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo blanche en manchons de longueur 25,4mm; dia.6,4/2mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 1000; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H100X044H1T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable permet d'identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Rapport de rétraction 3:1. 11,2 mm × 25,4 mm. Coloris : blanc. 1 000 étiquettes par rouleau.