Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.6,4/2mm;pour imprim. TDP43;rouleau de 5000;Cdt.1 - H100X044H1T-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.4...0 mm
diamètre du câble - 2...6.3 mm
longueur - 11.2 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522576
Réf. Sonepar
00156000230
Réf. Fournisseur
H100X044H1T-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.4...0 mm
diamètre du câble:
2...6.3 mm
longueur:
11.2 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H100X044H1T-B imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable permet d'identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 25,4 mm × 11,2 mm. Coloris : blanc. 5000 étiquettes par rouleau.