Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;diam.4,8/1,5mm;pour LS8E;cassette de 100;Cdt.1 - H100X034H1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;diam.4,8/1,5mm;pour LS8E;cassette de 100;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 8.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983010141

Réf. Sonepar

00156000461

Réf. Fournisseur

H100X034H1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

8.6 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo blanche en manchons de longueur 25,4mm; diam.4,8/1,5mm; pour impression avec l'étiqueteuse LS8E; cassette de 100 + encre; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables et prédécoupées en polyoléfine, qualité militaire H100X034H1C pour une coupe de longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 25,4 mm × 8,6 mm, diamètre du câble : 1,5 mm à 4,8 mm, coloris : blanc. 1 cassette