Panduit - Gaine thermo blanche continue;diam.12,7/4,3mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X084H1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo blanche continue;diam.12,7/4,3mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 21.3 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983663736

Réf. Sonepar

00156000457

Réf. Fournisseur

H000X084H1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

1800 mm

largeur:

21.3 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo blanche continue; diam.12,7/4,3mm; longueur 1,8m + encre; pour impression avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X084H1C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 21,3 mm × 1,8 m, diamètre du câble : 4,3 à 12,7 mm, coloris : blanc. 1 cassette