Panduit - Gaine thermo blanche continue;diam.4,8/1,5mm;longueur 2,4m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X034H1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 2400 mm
largeur - 8.6 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983663699
Réf. Sonepar
00156000453
Réf. Fournisseur
H000X034H1C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
2400 mm
largeur:
8.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X034H1C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 8,6 mm × 2,4 m, diamètre du câble : 1,5 mm à 4,8 mm, coloris : blanc. 1 cassette