Panduit - Gaine thermo blanche continue;diam.6,4/2mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X044H1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...6.4 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 11.2 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983663712
Réf. Sonepar
00156000455
Réf. Fournisseur
H000X044H1C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...6.4 mm
longueur:
1800 mm
largeur:
11.2 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X044H1C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 11,2 mm × 1,8 m, diamètre du câble : 2 mm à 6,4 mm, coloris : blanc. 1 cassette