Panduit - Gaine thermo blanche continue;diam.9,7/3,3mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X064H1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 3.3...9.7 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 16.3 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983319251
Réf. Sonepar
00156331925
Réf. Fournisseur
H000X064H1C
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
3.3...9.7 mm
longueur:
1800 mm
largeur:
16.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X064H1C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Taille : 16,3 mm x 1,8 m ; diamètre du câble : 3,3 mm à 9,7 mm, coloris : blanc. 1 cassette


