Panduit - Gaine thermo bleue 2:1 ;dia. nom. 4,8mm;dia. min. 2,4mm;longueur 1,2m;Cdt.25 - HSTT19-48-Q6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo bleue 2:1 ;dia. nom. 4,8mm;dia. min. 2,4mm;longueur 1,2m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906376

Réf. Sonepar

00156090637

Réf. Fournisseur

HSTT19-48-Q6

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

section nominale:

4.8...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 4,8 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 2,4 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : bleu ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 0,25" (4,8mm), polyoléfine réticulée bleue, 19 pièces par paquet.