Panduit - Gaine thermo jaune 25,4mm;dia.6,4/2mm;pour imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1 - H100X044H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo jaune 25,4mm;dia.6,4/2mm;pour imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522583

Réf. Sonepar

00156000231

Réf. Fournisseur

H100X044H2T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

11.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo jaune en manchons de longueur 25,4mm; dia.6,4/2mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 1000; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette jaune à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1/4" (6,35 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 1" (25,4 mm) de large et 0,44" (11,2 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 2 étiquettes par ligne et 1 000 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.