Panduit - Gaine thermo jaune 50,8mm;dia.4,8/1,5mm;imprim. TDP43;rouleau de 500;Cdt.1 - H200X034H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo jaune 50,8mm;dia.4,8/1,5mm;imprim. TDP43;rouleau de 500;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 8.6 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983525997

Réf. Sonepar

00156000261

Réf. Fournisseur

H200X034H2T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

8.6 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo jaune en manchons de longueur 50,8mm; dia.4,8/1,5mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H200X034H2T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable permet d'identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 50,8 mm × 8,6 mm. Coloris : jaune. 500 étiquettes par rouleau.