Panduit - Gaine thermo jaune continue;diam.6,4/2mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X044H2C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo jaune continue;diam.6,4/2mm;longueur 1,8m;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.4...2 mm

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 11.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983663729

Réf. Sonepar

00156000456

Réf. Fournisseur

H000X044H2C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.4...2 mm

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

1800 mm

largeur:

11.2 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo jaune continue; diam.6,4/2mm; longueur 1,8m + encre; pour impression avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X044H2C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Taille : 11,2 mm x 1,8 m ; diamètre du câble : 2 mm à 6,4 mm, coloris : jaune. 1 cassette