Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 1,2mm;dia. min. 0,6mm;longueur 1,2m;Cdt.25 - HSTT05-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983905867
Réf. Sonepar
00156090586
Réf. Fournisseur
HSTT05-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/64 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords sous après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion, le feu et les produits chimiques. Polyoléfine réticulée, épaisseur 0,05" x longueur 3,94' (1,2mm x 1,2 m), coloris noir, 25 pièces.