Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 3,2mm;dia. min. 1,6mm;longueur 1,2m;Cdt.25 - HSTT12-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 3,2mm;dia. min. 1,6mm;longueur 1,2m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983905898

Réf. Sonepar

00156090589

Réf. Fournisseur

HSTT12-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

section nominale:

0...3.2 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 3,2 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 1,6 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords sous après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion, le feu et les produits chimiques. Polyoléfine réticulée, épaisseur 0,12" x longueur 3,94' (3,2mm x 1,2 m), coloris noir, 25 pièces.