Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 38,1mm;dia. min. 19,1mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT150-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 19.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983905966
Réf. Sonepar
00156090596
Réf. Fournisseur
HSTT150-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
19.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
section nominale:
38.1...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le tuyau à gaine thermorétractable à paroi fine HSTT150-48-5 Panduit se rétrécit autour des fils, connecteurs, liaisons et raccords après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux intérieurs et secs. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : –55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme, polyoléfine réticulée. Diam. 38,1 mm × longueur 1,2 m. Coloris : noir. 5 unités/package.