Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 50,8mm;dia. min. 25,4mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT200-48-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983905973
Réf. Sonepar
00156090597
Réf. Fournisseur
HSTT200-48-5
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
50.8 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le tuyau à gaine thermorétractable à paroi fine HSTT200-48-5 Panduit se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux intérieurs et secs. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : –55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme, polyoléfine réticulée. Diamètre 50,8 mm x longueur 1,2 m. Coloris noir. 5 unités par package.


