Panduit - Gaine thermo rouge 2:1 ;dia. nom. 12,7mm;dia. min. 6,4mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT50-48-5-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo rouge 2:1 ;dia. nom. 12,7mm;dia. min. 6,4mm;longueur 1,2m;Cdt.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906079

Réf. Sonepar

00156090607

Réf. Fournisseur

HSTT50-48-5-2

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 12,7 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 6,4 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : rouge ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée rouge, diamètre 50" (12,7mm), 5 pièces par paquet.