Panduit - Gaine thermo rouge 2:1 ;dia. nom. 38,1mm;dia. min. 19,1mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT150-48-5-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 19.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983906109
Réf. Sonepar
00156090610
Réf. Fournisseur
HSTT150-48-5-2
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
19.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée rouge, diamètre 1,5" (38,1mm), 5 pièces par paquet.


