Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Gaine thermo transparente 2:1 ;dia. nom. 12,7mm;dia. min. 6,4mm;long. 1,2m;Cdt.5 - HSTT50-48-5C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo transparente 2:1 ;dia. nom. 12,7mm;dia. min. 6,4mm;long. 1,2m;Cdt.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983906642

Réf. Sonepar

00156090664

Réf. Fournisseur

HSTT50-48-5C

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 12,7 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 6,4 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : transparent ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 0,50" (12,7 mm), Transparent, 5 pièces par paquet.