Panduit - Gaine thermo vert/jaune 2:1 ;dia. nom. 3,2mm;dia. min. 1,6mm;long. 1,2m;Cdt.25 - HSTT12-48-Q45

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo vert/jaune 2:1 ;dia. nom. 3,2mm;dia. min. 1,6mm;long. 1,2m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983520596

Réf. Sonepar

00156052059

Réf. Fournisseur

HSTT12-48-Q45

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 3,2 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 1,6 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : jaune / vert ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée jaune/verte, diamètre 0,12" (3,2 mm), 25 pièces par paquet.