Panduit - Gaine thermo vert/jaune 2:1 ;dia. nom. 9,5mm;dia. min. 4,8mm;long. 1,2m;Cdt.25 - HSTT38-48-Q45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983520626
Réf. Sonepar
00156052062
Réf. Fournisseur
HSTT38-48-Q45
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée jaune/verte, diamètre 0,25" (9,5mm), 38 pièces par paquet.


