Panduit - Gaine tressée coupe aux ciseaux;diam. nom. 19,1mm;PET Noir;long.30,5m;Cdt.1 - SE75PSC-CR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 15.9...25.4 mm
diamètre nominal - 19.1 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983816491
Réf. Sonepar
00156000553
Réf. Fournisseur
SE75PSC-CR0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
15.9...25.4 mm
diamètre nominal:
19.1 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée qui ne s'effiloche pas SE75PSC-CR0 se coupe à l'aide d'une paire de ciseaux et assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.