Panduit - Gaine tressée coupe aux ciseaux;diam. nom. 38,1mm;PET Noir;long.15,2m;Cdt.1 - SE150PSC-LR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 31.8...50.8 mm
diamètre nominal - 38.1 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983816941
Réf. Sonepar
00156000549
Réf. Fournisseur
SE150PSC-LR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
31.8...50.8 mm
diamètre nominal:
38.1 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible qui ne s'effiloche pas, 1,50" (38,1 mm) D.I. nominal, téréphtalate de polyéthylène, noir.





