Panduit - Gaine tressée coupe aux ciseaux;diam. nom. 9,5mm;PET Noir;long.61m;Cdt.1 - SE38PSC-TR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine tressée coupe aux ciseaux;diam. nom. 9,5mm;PET Noir;long.61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 4.8...15.9 mm

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983816477

Réf. Sonepar

00156000551

Réf. Fournisseur

SE38PSC-TR0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

4.8...15.9 mm

diamètre nominal:

9.5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tressée expansible coupable aux ciseaux;diamètre nominal 9,5mm;PET Noir; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée qui ne s'effiloche pas SE38PSC-TR0 se coupe à l'aide d'une paire de ciseaux et assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 9,5 mm, 61 m de long. Coloris noir. 1 unité par package.