Panduit - Gate Valve Lockout Device for 1" - 2.50" - PSL-V2YEL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gate Valve Lockout Device for 1" - 2.50"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983342303

Réf. Sonepar

00156034230

Réf. Fournisseur

PSL-V2YEL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

89 mm

Gate Valve Lockout Device for 1" - 2.50"

Les Atouts de l'article:

Consignation vanne à volant, pour poignée de 1,00" - 2,50" de diamètre, jaune.